Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 9A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B683C
- 仕様
- ●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 9A●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 17mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 6.07MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















