曜日別特売
60B683C Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 9A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B683C Murata Power Solutions 02183365

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 9A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B683C60B683C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
02183365
品番
60B683C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 9A●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 17mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 6.07MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする