Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 19.4 μH, 8.5A, 22 x 19 x 12mm, 60A193C
- 仕様
- ●インダクタンス: 19.4 μH●最大直流電流: 8.5A●長さ: 22mm●奥行き: 19mm●高さ: 12mm●寸法: 22×19×12mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 11mΩ●シリーズ: 6000A●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Aシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Aシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 飽和電流: 22 A (最大) 5.8 → 57.8 μH 高エネルギー蓄積、低抵抗
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(200個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















