曜日別特売
60A193C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 19.4 μH, 8.5A, 22 x 19 x 12mm, 60A193C Murata Power Solutions 02181728

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 19.4 μH, 8.5A, 22 x 19 x 12mm, 60A193C60A193C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
02181728
品番
60A193C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●インダクタンス: 19.4 μH●最大直流電流: 8.5A●長さ: 22mm●奥行き: 19mm●高さ: 12mm●寸法: 22×19×12mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 11mΩ●シリーズ: 6000A●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Aシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Aシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 飽和電流: 22 A (最大) 5.8 → 57.8 μH 高エネルギー蓄積、低抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする