Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 8.8 μH, 4.8A, 10.4 x 10.4 x 5.6mm, 38L882C
- 仕様
- ●インダクタンス: 8.8 μH●最大直流電流: 4.8A●長さ: 10.4mm●奥行き: 10.4mm●高さ: 5.6mm●寸法: 10.4×10.4×5.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 19.6mΩ●シリーズ: 3800●インダクタ構造: 巻線型℃●3800シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3800シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー UL94V-0パッケージ素材 Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(650個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















