曜日別特売
38L882C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 8.8 μH, 4.8A, 10.4 x 10.4 x 5.6mm, 38L882C Murata Power Solutions 02184720

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 8.8 μH, 4.8A, 10.4 x 10.4 x 5.6mm, 38L882C38L882C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(650個)
注文コード
02184720
品番
38L882C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●インダクタンス: 8.8 μH●最大直流電流: 4.8A●長さ: 10.4mm●奥行き: 10.4mm●高さ: 5.6mm●寸法: 10.4×10.4×5.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 19.6mΩ●シリーズ: 3800●インダクタ構造: 巻線型℃●3800シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3800シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー UL94V-0パッケージ素材 Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする