曜日別特売

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 400mA, 7 x 5.9 x 3.6mm, 50475C

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 400mA, 7 x 5.9 x 3.6mm, 50475C - Murata Power Solutions
仕様
●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 400mA●長さ: 7mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 3.6mm●寸法: 7×5.9×3.6mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 700mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217967150475C
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする