- 仕様
- ●インダクタンス: 4.7 mH●最大直流電流: 400mA●長さ: 7mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 3.6mm●寸法: 7×5.9×3.6mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 700mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応