仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 700mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●高さ: 7.3mm●寸法: 7.3×3.55×7.3mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: 4500●最大自己共振周波数: 10kHz●インダクタ構造: 巻線型℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)