曜日別特売

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 700mA, 9.3 x 5.9 x 4.4mm, 50105C

Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 700mA, 9.3 x 5.9 x 4.4mm, 50105C - Murata Power Solutions
仕様
●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 700mA●長さ: 9.3mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 4.4mm●寸法: 9.3×5.9×4.4mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217968950105C
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする