- 仕様
- ●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 700mA●長さ: 9.3mm●奥行き: 5.9mm●高さ: 4.4mm●寸法: 9.3×5.9×4.4mm●許容差: -30 → +50%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: 5000●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応