仕様●最大抵抗: 10Ω●許容差: ±10%●定格電力: 300W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 9.53 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 1225 Vrmsmm●長さ: 60.33mm●定格電流: 5.48A●電気テーパー: リニアmm●RNシリーズ300 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RNシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。 このRNシリーズはセラミック製ボディ、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線、ホウロウコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト組成、はんだがコーティングされた端子を備えています。 RNシリーズの一般的用途には、モータ速度制御、ライトディマー、そして便利な可変抵抗設定を必要とする機器が挙げられます。. 許容差±10 % 300 WRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個