Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 180-M15-213R911
- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 12.5mm●深さ: 11.8mm●寸法: 30.8×12.5×11.8mm●動作温度 Min: -55.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた縦型はんだ付けタイプD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現4種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: PA 6T (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























