曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 680M3W3103L401

Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 680M3W3103L401 - NORCOMP
仕様
●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 6.85mm●結線方法: はんだ●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 12.5mm●深さ: 10.9mm●寸法: 39.2×12.5×10.9mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(80個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181807680M3W3103L401
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする