曜日別特売

Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 858-008-103RLS4

Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, ケーブルマウント, 858-008-103RLS4 - NORCOMP
仕様
●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(75個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183749858-008-103RLS4
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする