Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:5.08mm, 5-Pin OPB916BZ

Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:5.08mm, 5-Pin OPB916BZ - OPTEK
仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 50ns●標準降下時間: 50ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.73×6.48×19.3mm●高さ: 19.3mm●長さ: 30.73mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 5.08mm●幅: 6.48mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB916 / OPB917シリーズスロット型光スイッチ. Optek TechnologyのPhotologicRスロット型光スイッチのOPB916 / OPB917ファミリには、柔軟に設計できるように、さまざまなオプションが用意されています。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 OPB916 / OPB917スロット型光スイッチは深いスロットを備えているので、取り付け面からの光の照射距離が長くなります。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 スロット型光スイッチに適した用途には、機械式スイッチの代替品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182945OPB916BZ
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする