Power Integrations 電源スイッチIC TOP256

Power Integrations 電源スイッチIC TOP256 - POWER INTEGRATIONS
仕様●電源スイッチの種類 : オフライン●オン抵抗 : 4.75Ω●最大動作電流 : 4.08A●パワーレーティング : 86W●保護機能 : 過熱●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : eSIPC●ピン数 : 7●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 10.24×8.25×2.06mm●シリーズ : TOP256●TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186041TOP256EN
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする