サンエス
防寒プルオーバー (RD9291J バッテリーセット 2024)
触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!
付属品
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
素材
表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※バッテリーは付属しています。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02196331
EH32480-BS012
ネイビー
S
106
44
59
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196340
EH32480-BS012
ネイビー
M
110
46
60
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196349
EH32480-BS012
ネイビー
L
114
48
61
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196358
EH32480-BS012
ネイビー
LL
118
50
62
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196367
EH32480-BS012
ネイビー
3L
122
52
63
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196376
EH32480-BS012
ネイビー
4L
126
54
64
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196385
EH32480-BS012
ブラック
S
106
44
59
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196401
EH32480-BS012
ブラック
M
110
46
60
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196410
EH32480-BS012
ブラック
L
114
48
61
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196419
EH32480-BS012
ブラック
LL
118
50
62
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196428
EH32480-BS012
ブラック
3L
122
52
63
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196437
EH32480-BS012
ブラック
4L
126
54
64
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196446
EH32480-BS012
ホワイト
S
106
44
59
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196455
EH32480-BS012
ホワイト
M
110
44
60
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196471
EH32480-BS012
ホワイト
L
114
44
61
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196480
EH32480-BS012
ホワイト
LL
118
44
62
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196489
EH32480-BS012
ホワイト
3L
122
44
63
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02196498
EH32480-BS012
ホワイト
4L
126
44
64
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください