曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/E

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc, 1W, RO-0505S/E - RECOM
仕様
●EN-60950-1. MTBF: MIL-HDBK 217F (25 %の時). Recom ECONOLINE、1 W、SIP4、非調整型DC/DCコンバータ - RO-xx05/Eシリーズ. ECONOLINE RO-xx05/Eシリーズの1 W SIP4非調整シングル出力DC/DCコンバータは、高効率と低待機電流とを兼ね備えています。 このSIP4非調整型DC/DCコンバータは、ディレーティングなしで-40 → +100 ℃という実に幅広い動作温度範囲を実現しています。 この非調整型R1S-xx05/Eシリーズ1 W SMD取り付けDC/DCコンバータの代表的用途には、 バッテリ式電源を採用した高効率又は高温の用途があります。. 高い全負荷時最大効率: 84 % 、20 %負荷時効率: 70 % 1 kVdc絶縁 動作温度範囲: -40 → + 100 ℃ (ディレーティングなし) 低偏差 (負荷: 10 % → 100 %の時)●分離式:あり
長さ(mm)
11.5
シリーズ
RO
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
4.5→ 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.12
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1
内容量
1袋(42個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190189RO-0505S/E
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする