曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, RP40-2412SGW

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 40W, RP40-2412SGW - RECOM
仕様
●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP40-GWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 過電圧、過負荷、過熱、及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP40 GW
定格電力(W)
40
出力電圧(V)
12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
3.33
入力電圧範囲(V)
9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
1
内容量
1セット(4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189358RP40-2412SGW
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする