Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P205S
- 仕様
- ●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 12.5
- シリーズ
- R12P
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 12 dc
- 出力電流(mA)
- 400
- 入力電圧範囲(V)
- 10.8 → 13.2 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 2.6 ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























