曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R2D-0515

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R2D-0515 - RECOM
仕様
●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり
長さ(mm)
15.24
シリーズ
R2D
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
±66
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
2
内容量
1セット(33個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188886R2D-0515
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする