- 仕様
- ●UL-60950-1、EN-55011、EN-55022、IEC/EN-60950-1、IEC/EN-60601-1. CB、IEC/EN、ANSI/AAMI、CE及びUL. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型医療用DC-DCコンバータ - REM6シリーズ. Recom REM6は医療グレードの整流型DC/DCコンバータの製品シリーズで、5 kV AC/1分の絶縁を強化し、2 μAの低漏洩です。250 V ACでの連続動作について60601-1 3rd Ed.に準拠しています。 この小型DIP24パッケージの6 W DC-DCコンバータは、負荷なしの条件下であっても、厳密に調整されたシングル出力及びデュアル出力を提供します。 REM6シリーズコンバータの出力は、短絡と過負荷から保護されます。 DC-DCコンバータは、CB、IEC/EN及びANSI/AAMI規格に完全準拠し、CEマークとULマークが付いています。. 250 V AC動作電圧に絶縁を強化 クリアランス及び沿面距離: 8 mm 5 k V AC I/P → O/P 2MOPP絶縁 2 μA患者漏れ電流 業界標準のピン配列 2:1 / 4:1のワイドな入力範囲●出力電圧調整範囲:±10%●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 31.8
- シリーズ
- REM6
- 定格電力(W)
- 6
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 12 dc
- 出力電流(A)
- 1.2
- 入力電圧範囲(V)
- 9 → 18 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.2%
- 絶縁電圧(kV)
- 5 ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(7個)