Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRW/H2/A
- 仕様
- ●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 32
- シリーズ
- REC5
- 定格電力(W)
- 5
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(A)
- 1
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 36 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 1 ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(15個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























