Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0512D
- 仕様
- ●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 11.1
- シリーズ
- RS
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- ±12 dc
- 入力電圧(V)
- 5 dc
- 出力電流(mA)
- ±83
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5 → 9 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(V)
- 500 ac
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(22個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























