曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 5.5 → 9 V dc, 10W, REM10-0512S/A

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 5.5 → 9 V dc, 10W, REM10-0512S/A - RECOM
仕様
●UL-60950-1、EN-55011、EN-55022、IEC/EN-60950-1、IEC/EN-60601-1. CB、IEC/EN、ANSI/AAMI、CE及びUL. Recom 10 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型医療用DC-DCコンバータ - REM10シリーズ. Recom REM10は医療グレードの整流型DC/DCコンバータの製品シリーズで、5 kV AC/1分の絶縁を強化し、2 μAの低漏洩です。250 V ACでの連続動作について60601-1 3rd Ed.に準拠しています。 この小型DIP24パッケージの10 W DC-DCコンバータは、負荷なしの条件下であっても、厳密に調整されたシングル出力及びデュアル出力を提供します。 REM10シリーズコンバータの出力は、短絡と過負荷から保護されます。 DC-DCコンバータは、CB、IEC/EN及びANSI/AAMI規格に完全準拠し、CEマークとULマークが付いています。. 250 V AC動作電圧に絶縁を強化 クリアランス及び沿面距離: 8 mm 5 k V AC I/P → O/P 2MOPP絶縁 2 μA患者漏れ電流 業界標準のピン配列 2:1 / 4:1のワイドな入力範囲●出力電圧調整範囲:±10%●分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
REM10
定格電力(W)
10
出力電圧(V)
12 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
830
入力電圧範囲(V)
5.5 → 9 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.2%
絶縁電圧(kV)
5 ac
出力数
1
内容量
1セット(7個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188080REM10-0512S/A
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする