Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RB-2405D
- 仕様
- ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 19.6
- シリーズ
- RB
- 定格電力(W)
- 1
- 出力電圧(V)
- ±5 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(mA)
- ±100
- 入力電圧範囲(V)
- 21.6 → 26.4 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(V)
- 500 ac
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























