RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-243.3SAW
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
9.9
シリーズ
RP15 AW
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
3.3 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
4
入力電圧範囲(V)
9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
1
内容量
1セット(8個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02190076
RP15-243.3SAW
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください