Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0515S
- 仕様
- ●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- RI
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- 15 dc
- 入力電圧(V)
- 5 dc
- 出力電流(mA)
- 133
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5 → 5.5 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(V)
- 500 ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(42個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























