Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RK-2405S
- 仕様
- ●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- RK
- 定格電力(W)
- 1
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(mA)
- 200
- 入力電圧範囲(V)
- 21.6 → 26.4 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 3 dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























