Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 12W, RP12-4812DAW
- 仕様
- ●動作温度は、ディレーティングなしの温度です。. Recom 12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP12-AWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 31.8
- シリーズ
- RP12-AW
- 定格電力(W)
- 12
- 出力電圧(V)
- ±12 dc
- 入力電圧(V)
- 48 dc
- 出力電流(mA)
- ±500
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 75 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6 dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(7個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























