曜日別特売

Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W

Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W - RECOM
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189900R-78W3.3-0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする