Radiall 同軸変換アダプタ N型 - 7/16 ジャック - プラグ, R191722000

Radiall 同軸変換アダプタ N型 - 7/16 ジャック - プラグ, R191722000 - RADIALL
仕様●アダプタタイプA : N●アダプタタイプB : 41106●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 7.5GHz●表面処理:コンタクト : 銅の上に銀●長さ : 36.2mm●表面処理:本体 : 銀に青銅めっき●コンタクト材質 : ベリリウム銅●N-7/16 アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェース接続にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186016R191722000
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする