曜日別特売

ROHM PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.9 V 可変 DIP7AK

ROHM PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.9 V 可変 DIP7AK - ROHM
仕様●出力電圧 Min : 10.9 V●出力電圧 Max : 30 V●入力電圧 Min : 10.9 V●入力電圧 Max : 30 V●出力電流 Min : 5A●コンバータタイプ : PWM DC to DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7AK●ピン数 : 7●ROHM の AC/DC コンバータは、電源コンセントを必要とするさまざまな電気製品に最適なシステムです。絶縁型デバイスと非絶縁型デバイスの両方をサポートします。PWM 電流モード制御 周波数ホッピング機能 軽負荷時のバースト動作 周波数低減機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188999BM2P061EK-LBZ
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする