ROHM LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-E12UWT86
- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 624 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ