曜日別特売

ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86

ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86 - ROHM
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190058SML-A12UTT86
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする