曜日別特売

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm PCBマウント モノ - RS PRO
仕様●オス/メス : メス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : PCBマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : スルーホール●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 3A●ハウジング材質 : PA●定格電圧 : 50 V●色 : 黒●コンタクト材質 : ニッケル, 銀●極数 : 2●基板実装ソケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189480449-332
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする