曜日別特売

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ - RS PRO
仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186768395-1080
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする