仕様●内部/外部 : External●周波数範囲 : 2.4 GHz●コネクタ タイプ : SMA●ゲイン : 0dBi●コネクタジェンダー : オス●アンテナ内部構造 : モノポール●寸法 : 7.90 (Dia.) x 28.50mm●高さ : 28.50mm●動作温度 Max : +60℃●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個