曜日別特売

RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242

RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS) 角型 無指向性 2dBi PCB4242 - RF SOLUTIONS
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状 : 角型●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 2dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB4242●GSMペンタバンドPCBアンテナ42×42 mm. 周波数範囲: 800 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz 無指向性1/2波 小型、42×42×1 mm VSWR ;3.0 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス 2-3dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射出力1 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188920ANT-PCB4242-FL
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする