曜日別特売

ROLEC, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:120 mm 191.090.000

ROLEC, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:120 mm 191.090.000 - ROLEC
仕様●材質 - アルミダイキャスト●奥行き - 120 mm●高さ - 60 mm●幅 - 90 mm●外形寸法 - 120×90×60mm●IP保護等級 - IP67●色 - グレー●蓋色 - グレー●シールド - なし●シリーズ - AluCASE●質量 - 580g●AluCASE IP67ダイキャストエンクロージャ. IP67ダイキャストエンクロージャ メンブレンキーパッド又はコントロールパネル用のふたの凹み ユニット組み立て後にも壁面取り付け可能なねじポート - 壁面ブラケット不要 ケースと壁面の固定具を隠すクリップオントリム ふたを開いたときに2本のストラップ(付属)でふたを保持 金具の見えない現代的な一体型ヒンジ設計 グレー(RAL 7040)、プラスチックトリム付属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188466191.090.000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする