仕様●シリーズ : S02●取付方法 : 表面実装●寸法 : 30 x 20 x 2.5mm●高さ : 2.5mm●長さ : 30mm●幅 : 20mm●30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)