曜日別特売

ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料

ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。
屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。
外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。
ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。
ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。
標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。
日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。
【特長】
上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。
高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。
乾燥性が速く、作業性にすぐれています。
弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。
遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。

用途
《適用素材》
モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP
《適用下地》
外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)
《用途》
工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁
《適用下塗り》
水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
希釈率(%)
はけ、ウールルーラー:0~5
エアレススプレー:0~10
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:107~125機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)(時間/23℃):6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料つやつや有り内容量1セット(15kg)
注意
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※塗り替えの場合、下地(旧塗膜)の状態によってはシーラーの塗装が必要です。別途、下地改修工事が必要な場合があります。また、新設の場合はシーラーの塗装が必要です。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
※遮熱性能は、色相によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021925353029711クールホワイト6021mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925513029737ND-1025971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925603029738ND-1036837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925693029739ND-1045971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925783029740ND-1055971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925873029741ND-1085971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021925963029742ND-1096837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926053029743ND-1105971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926213029744ND-1115971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926303029745ND-1126837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926393029746ND-1466837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926483029747ND-1526837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926573029748ND-1555971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926663029749ND-1745971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926753029750ND-1846837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021926913029751ND-2106837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927003029752ND-2186837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927093029753ND-2506837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927183029754ND-2806837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927273029755ND-2816837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927363029756ND-2826837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927453029757ND-4006837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927613029758ND-4016837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927703029759ND-4306648mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927793029760ND-4606837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927883029761ND-4615971mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021927973029762ND-4906837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928063029763ND-4916837mL
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする