曜日別特売

ファインサーモアイウォールDF 硬化剤 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料

ファインサーモアイウォールDF 硬化剤 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 硬化剤 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。
屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。
外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。
ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。
ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。
標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。
日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の硬化剤 単品販売です。
【特長】
上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。
高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。
乾燥性が速く、作業性にすぐれています。
弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。
遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
硬化剤 1.5kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
《適用素材》
モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板
《適用下地》
外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)
《用途》
工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁
《適用下塗り》
水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
内容硬化剤:1.5kg荷姿硬化剤専用缶適合塗料ファインサーモアイウォールDF 塗料液 13.5kg 各色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1264mL色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料内容量1缶(1.5kg)
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は塗料液専用ページをご参照ください。
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※塗り替えの場合、下地(旧塗膜)の状態によってはシーラーの塗装が必要です。別途、下地改修工事が必要な場合があります。また、新設の場合はシーラーの塗装が必要です。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
※遮熱性能は、色相によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021910653029694
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする