曜日別特売

ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料

ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 - ニッぺ(日本ペイント)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。
屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。
外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。
ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。
ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。
ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。
標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。
日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。
【特長】
上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。
高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。
乾燥性が速く、作業性にすぐれています。
弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。
遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。

用途
《適用素材》
モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板
《適用下地》
外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)
《用途》
工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁
《適用下塗り》
水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
希釈率(%)
はけ、ウールルーラー:0~5
エアレススプレー:0~10
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:107~125機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)(時間/23℃):6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料つやつや有り内容量1セット(15kg)
注意
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※塗り替えの場合、下地(旧塗膜)の状態によってはシーラーの塗装が必要です。別途、下地改修工事が必要な場合があります。また、新設の場合はシーラーの塗装が必要です。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
※遮熱性能は、色相によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021928153011923クールホワイト6253mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928313011956ND-1026923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928403011957ND-1037673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928493011958ND-1046923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928583011959ND-1056923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928673011960ND-1086923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928763011961ND-1097673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021928853011962ND-1106923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929013011963ND-1116923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929103011964ND-1127673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929193011965ND-1467673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929283011966ND-1527673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929373011967ND-1556923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929463011968ND-1746923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929553011969ND-1847673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929713011970ND-2107673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929803011971ND-2187673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929893011972ND-2507673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021929983011973ND-2807673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930073011974ND-2817673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930163011975ND-2827673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930253011976ND-4007673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930413011977ND-4017673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930503011978ND-4307773mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930593011979ND-4607673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930683011980ND-4616923mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930773011981ND-4907673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
021930863011982ND-4917673mL
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする