曜日別特売

水性サーモアイウォール シーラー 水性遮熱塗料シーラー

水性サーモアイウォール シーラー 水性遮熱塗料シーラー - ニッぺ(日本ペイント)水性サーモアイウォール シーラー 水性遮熱塗料シーラー - ニッぺ(日本ペイント)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。
屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。
水性サーモアイウォール シーラーはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(シーラー)です。
水性サーモアイウォール シーラーはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。
【特長】
上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。
水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。
素地に浸透して、表面強度を高めます。
遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。

用途
《適用下地》
外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、PC板、石膏ボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、木部、窯業系サイディング等)
《用途》
工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁
《適用上塗り》
水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi
荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:93~150機能遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)工程下塗り・中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10色相白色標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗回数1回塗料タイプ水性カチオン形外壁用高日射反射率(遮熱)シーラー内容量1缶(15kg)
注意
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※内外装に新設仕様の場合は、必ず下塗りに水性サーモアイウォールシーラーを塗装してください。
※塗り替えの場で下地がぜい弱な場合や吸い込みが大きい場合、または新設塗装工事の場合には、シーラーを下塗してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021939783009979
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする