曜日別特売

タイルラックシリカ-SベースⅡ 複層塗材Si主材

タイルラックシリカ-SベースⅡ 複層塗材Si主材 - ニッぺ(日本ペイント)タイルラックシリカ-SベースⅡ 複層塗材Si主材 - ニッぺ(日本ペイント)

美しい立体感のある模様をつくり出す、防火認定材料の複層塗材Si主材です。
【特長】
1.防火認定材料
複合型化粧用仕上げ材塗りの防火材料に認定されています。
2.ローラー・吹き付け兼用
希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。
3.美しい仕上り
丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。
4.長期性能持続性
各種下塗り・上塗りと組み合わせることで、長期にわたり、すぐれた耐候性・密着性・耐水性を発揮します。
5.JIS規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格
6.その他
通気性のある密度の高い塗膜を形成します。

用途
《適用下地》
モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板
《用途》
戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面
《適用下塗り塗料・下塗り材》
水性透明シーラー、水性カチオンシーラー透明
《適用上塗り塗料》
タイルラック水性トップつや一番、オーデフレッシュU100Ⅱ
希釈率(%)
タイルガン塗り:0~3%
砂骨ローラー塗り:1~5%
標準使用量(kg/m2/回)
吹き付け塗装:1.40~2.00
ローラー塗装:1.00~1.50
荷姿石油缶機能防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Si 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物色相塗回数1~2樹脂けい酸質系内容量1缶(20kg)
注意
※防火性能が必要な場合は、塗装仕様に制限があります。詳しくは防火認定塗装仕様書をご確認ください。
※下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調および模様の差異を生じる可能性がありますので、塗装前に試し塗りをしてください。
※仕上り模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤で拭かず、石けん水で洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021909503028013
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする