CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策

CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 - グローバル・ジャパンCooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 - グローバル・ジャパンCooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 - グローバル・ジャパンCooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 - グローバル・ジャパン

『CooLFitty冷感ボレロ』は、サッと羽織るだけで手の甲までしっかりカバできます。さらに、露出しがちな首の後ろもカバーでき、しっかり日焼けを防止できます。UPF50+で、紫外線カットは最大99%以上です。指先はオープンタイプで、細かい作業にも最適です。ひんやり接触冷感素材を採用しているので、肌に触れるとひんやり涼しくて、着ている間ずーっと快適です。また、伸縮性のある素材なので、様々な体型にフィットし、アクティブな動きにも最適です。汗をかいても素早く乾燥して、ムレや不快感を軽減させます。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、運転時のUV、日焼け対策に。ブラック肩幅(cm)適応サイズ:最大約73袖丈(cm)適応サイズ:約48着丈(cm)適応サイズ:最大約60適合サイズ(cm)肩回り:約34身幅(cm)適応サイズ:最大約73内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021945996300057276
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする