ゆる圧冷感レギンス 着圧レギンス 夏用 涼しい 薄手 美脚 ヒップアップ

ゆる圧冷感レギンス 着圧レギンス 夏用 涼しい 薄手 美脚 ヒップアップ - グローバル・ジャパンゆる圧冷感レギンス 着圧レギンス 夏用 涼しい 薄手 美脚 ヒップアップ - グローバル・ジャパンゆる圧冷感レギンス 着圧レギンス 夏用 涼しい 薄手 美脚 ヒップアップ - グローバル・ジャパン

『ゆる圧冷感レギンス』は、ひんやり接触冷感×美脚シェイプが魅力的な、接触冷感生地でひんやり涼しいクールタイプの美脚レギンスです。接触冷感、伸縮性抜群、給吸水・速乾な素材で、余分なお肉をキュッと引き締めます。履いて歩くだけでカロリー消費がアップします。ストレッチ素材を採用してサラリとした履き心地なので、1日中ストレスフリーに夏のオシャレが楽しめます。美脚に魅せるこだわりシルエットシンプルデザインで、オンオフ問わず着まわせてファッションに合わせやすいのが特長です。

用途掃除、買い物、通勤の際の着用に。ブラック内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股上(cm)
サイズ規格
適応ウエスト(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021946086300057187適応サイズ:27M~L2970
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
021946176300057188適応サイズ:28.5L~LL31.571
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする