Renesas Electronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32

Renesas Electronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 - RENESAS
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.5 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●高さ : 10.8mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199998BD679
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする